Motion
GRT15003065.00

GROVE GEAR
GRT15003065.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI19052256
N° MFRGRT15003065.00
Prix1,833.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT15003065.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI19052256
N° MFRGRT15003065.00
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
Prix1,833.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    518 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    24 lb, 10.886 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.719 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.719 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ815-20-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.719 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.719 hp;0.536 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    518 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRT15003065.00 GR-TMQ815-20-D-56