Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Distance centrale1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal630 po/lb;71.18 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids29 lb, 13.154 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.046 hp
- Puissance nominale en service normal1.046 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TM818-20-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.046 hp
- Type de montageBase horizontale
- Sortie0.875 hp;0.65 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)630 po-lb;71.18 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRT18002029.00 GR-TM818-20-R-56