Motion
GRT18002076.00

GROVE GEAR
GRT18002076.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052294
N° MFRGRT18002076.00
Prix1,815.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT18002076.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052294
N° MFRGRT18002076.00
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
Prix1,815.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    18
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    571 po/lb;64.514 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.224 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.224 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ818-15-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.224 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    1.058 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    571 po-lb;64.514 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT18002076.00 GR-TMQ818-15-R-140