Motion
GRT18202100.00

GROVE GEAR
GRT18202100.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 750:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052311
N° MFRGRT18202100.00
Prix3,409.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT18202100.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 750:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052311
N° MFRGRT18202100.00
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
Prix3,409.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    750:1
  • Ratio
    750:1
  • Poids
    44 lb, 19.96 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DTMQ818-750-L2-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT18202100.00 GR-DTMQ818-750-L2-56