Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1172 po/lb;132.418 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids49 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.564 hp
- Puissance nominale en service normal3.564 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ824-10-L-56
- Puissance d’entrée maximale3.564 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie3.253 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1172 po-lb;132.418 Nm