Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Poids49.00 lb
Détails
- Puissance2.326 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Direction de sortieMain gauche
- Capacité de charge suspendue1770 lb
- SérieGR