Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Dimensions du boîtier8.3700 po x 6.1900 po x 7.0600 po, 212.59 mm x 157.22 mm x 179.32 mm
- Hauteur du boîtier7.0600 po
- Longueur du boîtier8.37
- Largeur du boîtier6.1900 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur8.3700 po, 212.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1423 po/lb;160.78 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Longueur de l’arbre1.7500 po;44.45 mm
- Poids49 lb, 22.226 kg
- Largeur6.1900 po, 157.23 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.317 hp
- Puissance nominale en service normal1.317 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ824-30-D-140
- Puissance d’entrée maximale1.317 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie1.317 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1423 po-lb;160.78 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRT24003079.00 GR-TMQ824-30-D-140