Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier425
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier13.2400 po x 9.7500 po x 11.1200 po, 336.29 mm x 247.65 mm x 282.45 mm
- Hauteur du boîtier11.1200 po, 282.45 mm
- Longueur du boîtier13.2400 po, 336.30 mm
- Largeur du boîtier9.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 3.0600 po, 12.70 x 77.72 mm
- Longueur13.2400 po, 336.30 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb;569.665 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3010 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids168 lb, 76.204 kg
- Largeur9.7500 po, 247.65 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance14 hp
- Puissance nominale en service normal14 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TM842-10-L-210
- Puissance d’entrée maximale14 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13389.14 N, 3010 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.665 Nm