Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier425
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier13.2400 po
- Longueur du boîtier13.2400 po, 336.30 mm
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur12.3800 po, 314.45 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal6170 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids160 lb, 72.575 kg
- Largeur9.7500 po, 247.65 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance4.389 hp
- Puissance nominale en service normal4.389 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ842-50-D-180
- Puissance d’entrée maximale4.389 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie3.426 hp;2.555 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)6170 po-lb