Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.1200 po, 282.45 mm
- Longueur du boîtier13.2400 po, 336.30 mm
- Largeur du boîtier8.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur13.7800 po, 350.01 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min11.7 tr/min
- Couple de sortie maximal10931 po/lb;1235.03 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio150:1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids189 lb, 85.73 kg
- Largeur9.7500 po, 247.65 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.029 hp
- Puissance nominale en service normal2.029 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DTMQ842-150-D1-140
- Puissance d’entrée maximale2.87 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie2.029 hp;1.51 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)10931 po-lb;1235.03 Nm