Motion
GRT52001112.00

GROVE GEAR
GRT52001112.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 210
N° D’ARTICLE MI19052636
N° MFRGRT52001112.00
Prix9,726.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT52001112.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 210
N° D’ARTICLE MI19052636
N° MFRGRT52001112.00
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
Prix9,726.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    852
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    267 lb, 121.11 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ852-15-L-210
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT52001112.00 GR-TMQ852-15-L-210