Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier525
- Distance centrale5.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.0700 po
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min8 tr/min
- Couple de sortie maximal21487 po/lb;2427.708 nm
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Poids319 lb, 144.7 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.983 hp
- Puissance nominale en service normal2.983 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DT852-200-L1
- Puissance d’entrée maximale2.983 hp
- Type de montageBase horizontale
- Sortie2.983 hp;2.224 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3560 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleArbre
- Couple nominal (po-lb)21487 po-lb;2427.708 Nm