Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du boîtier813
- Distance centrale1.3300 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1.0000 po, 3.18 x 25.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min9 tr/min
- Couple de sortie maximal425 po/lb;48.02 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids41 lb, 18.597 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.104 hp
- Puissance nominale en service normal0.104 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DUM813-200-R5-56
- Puissance d’entrée maximale0.104 hp
- Type de montageBase horizontale, vers le dessous
- Sortie0.059 hp;0.044 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)425 po-lb;48.02 Nm