Motion
GRU30207098.00

GROVE GEAR
GRU30207098.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 500:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052753
N° MFRGRU30207098.00
Prix5,426.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU30207098.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 500:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052753
N° MFRGRU30207098.00
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
Prix5,426.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    4 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4257 po/lb;481 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    500:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    500:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    95 lb, 43.09 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.466 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.466 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DUMQ830-500-R1-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.466 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, vers le dessous
  • Sortie
    0.236 hp;0.176 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    4257 po-lb;481 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRU30207098.00 GR-DUMQ830-500-R1-56