Motion
GRU42002004.00

GROVE GEAR
GRU42002004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI19052766
N° MFRGRU42002004.00
Prix5,578.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU42002004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI19052766
N° MFRGRU42002004.00
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
Prix5,578.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po/lb;622.32 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3190 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Poids
    150 lb, 68.04 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    11.13 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.13 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-U842-15-R
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    10.2 hp;7.61 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14189.8 N, 3190 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    5508 po-lb;622.32 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRU42002004.00 GR-U842-15-R