Motion
GRU52002003.00

GROVE GEAR
GRU52002003.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI19052785
N° MFRGRU52002003.00
Prix8,446.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU52002003.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI19052785
N° MFRGRU52002003.00
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
Prix8,446.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10.8800 po x 10.5000 po x 15.1300 po, 276.35 mm x 266.70 mm x 384.30 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.1300 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po
  • Largeur du boîtier
    10.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    U852
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7827 po/lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3370 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    252 lb, 114.31 kg
  • Largeur
    10.5000 po, 266.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    23.15 hp
  • Puissance nominale en service normal
    23.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-U852-10-R
  • Puissance d’entrée maximale
    23.15 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, vers le dessous
  • Sortie
    21.73 hp;16.2 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14990.49 N, 3370 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    7827 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRU52002003.00 GR-U852-10-R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté