Motion
SS-HMQ824-5-H1-56-16

GROVE GEAR
SS-HMQ824-5-H1-56-16

SS-HMQ824-5-H1-56-16
N° D’ARTICLE MI19053484
N° MFRSS-HMQ824-5-H1-56-16
Prix7,229.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
SS-HMQ824-5-H1-56-16

SS-HMQ824-5-H1-56-16
N° D’ARTICLE MI19053484
N° MFRSS-HMQ824-5-H1-56-16
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
Prix7,229.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-5-H1-56-16

Aperçu

Description du fabricant
S243043316 SS-HMQ824-5-H1-56-16