Motion
SS-HMQ824-15-H1-56-18

GROVE GEAR
SS-HMQ824-15-H1-56-18

SS-HMQ824-15-H1-56-18
N° D’ARTICLE MI19053488
N° MFRSS-HMQ824-15-H1-56-18
Prix7,229.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
SS-HMQ824-15-H1-56-18

SS-HMQ824-15-H1-56-18
N° D’ARTICLE MI19053488
N° MFRSS-HMQ824-15-H1-56-18
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
Prix7,229.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-15-H1-56-18

Aperçu

Description du fabricant
S243043618 SS-HMQ824-15-H1-56-18