Motion
SS-HMQ824-15-H1-56-24

GROVE GEAR
SS-HMQ824-15-H1-56-24

SS-HMQ824-15-H1-56-24
N° D’ARTICLE MI19053489
N° MFRSS-HMQ824-15-H1-56-24
Prix7,229.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
SS-HMQ824-15-H1-56-24

SS-HMQ824-15-H1-56-24
N° D’ARTICLE MI19053489
N° MFRSS-HMQ824-15-H1-56-24
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
Prix7,229.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Hauteur du boîtier
    6.9400 po
  • Longueur du boîtier
    6.1200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    2.765 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-15-H1-56-24
  • Puissance d’entrée maximale
    2.765 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.439 hp;1.819 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Couple nominal (po-lb)
    1318 po-lb;148.91 Nm

Aperçu

Description du fabricant
S243043624 SS-HMQ824-15-H1-56-24