Motion
S243044224

GROVE GEAR
S243044224

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053501
N° MFRS243044224
Prix7,229.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S243044224

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053501
N° MFRS243044224
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
Prix7,229.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Style Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-60-H1-56-24
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    Style Quill

Aperçu

Description du fabricant
S243044224 SS-HMQ824-60-H1-56-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon