Motion
S243045720

GROVE GEAR
S243045720

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 140TC
N° D’ARTICLE MI19053510
N° MFRS243045720
Price$7,229.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S243045720

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 140TC
N° D’ARTICLE MI19053510
N° MFRS243045720
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
Price$7,229.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Details

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-5-H1-140-20
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S243045720 SS-HMQ824-5-H1-140-20

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif