Motion
S243108520

GROVE GEAR
S243108520

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053529
N° MFRS243108520
Prix7,681.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S243108520

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053529
N° MFRS243108520
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
Prix7,681.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-FHMQ824-20-HL-56-20
  • Type de montage
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
S243108520 SS-FHMQ824-20-HL-56-20