Motion
S263000100

GROVE GEAR
S263000100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053537
N° MFRS263000100
Prix7,485.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263000100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053537
N° MFRS263000100
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
Prix7,485.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ826-5-L-56
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S263000100 SS-BMQ826-5-L-56