Motion
S263044019

GROVE GEAR
S263044019

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053571
N° MFRS263044019
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263044019

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053571
N° MFRS263044019
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-40-H1-56-19
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S263044019 SS-HMQ826-40-H1-56-19