Motion
S263044124

GROVE GEAR
S263044124

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053574
N° MFRS263044124
Prix8,339.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263044124

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053574
N° MFRS263044124
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
Prix8,339.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-50-H1-56-24
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S263044124 SS-HMQ826-50-H1-56-24