Motion
S323000400

GROVE GEAR
S323000400

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053613
N° MFRS323000400
Prix8,486.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323000400

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053613
N° MFRS323000400
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
Prix8,486.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ832-15-L-56
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S323000400 SS-BMQ832-15-L-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif