Motion
S323058519

GROVE GEAR
S323058519

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053641
N° MFRS323058519
Prix11,685.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323058519

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053641
N° MFRS323058519
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
Prix11,685.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2568 po/lb;290.144 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.426 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.426 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-50-H1-56-19
  • Puissance d’entrée maximale
    1.426 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.426 hp;1.063 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2568 po-lb;290.144 Nm

Aperçu

Description du fabricant
S323058519 SS-HMQ832-50-H1-56-19