Motion
S323058528

GROVE GEAR
S323058528

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053642
N° MFRS323058528
Prix11,802.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323058528

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053642
N° MFRS323058528
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
Prix11,802.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-50-H1-56-28
  • Style
    Visage NEMA C

Aperçu

Description du fabricant
S323058528 SS-HMQ832-50-H1-56-28

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif