Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Poids77 lb, 34.93 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-40-H1-140-23
- Type de montageUniverselle
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif