Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-100-H1-140-24
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleC-Face Quill