Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal20:1
- Ratio20:1
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeStyle Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-20-H1-180-20
- Type de montageUniverselle
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- Trousse de bras de coupleFacultatif