Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Poids77 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-25-H1-180-24
Aperçu
Description du fabricant
S323063024 SS-HMQ832-25-H1-180-24