Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids85 lb, 38.555 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-DHMQ832-100-H14-140-31
- Type de montageUniverselle
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill