Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5510 po, 14 mm
- Taille du boîtier512
- Taille du réducteur du fabricant512
- Taille du cadre NEMA/IECIEC63B14
- Rapport nominal10.6:1
- Ratio10.6:1
- Poids3 lb, 1.361 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ512-10.6-H-IEC63B14-14 mm
- Matériau du jointNitrile
- StyleBride CEI