Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7090 po, 18 mm
- Taille du boîtier518
- Taille du réducteur du fabricant518
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 71B5
- Rapport nominal7:1
- Ratio7:1
- Poids6 lb, 2.722 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ518-07-H-IEC71/B5-18 mm
- Type de montageBride B5
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleBride CEI