Motion
W5185103.00

GROVE GEAR
W5185103.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 37:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053738
N° MFRW5185103.00
Prix1,201.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5185103.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 37:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053738
N° MFRW5185103.00
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
Prix1,201.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7090 po, 18 mm
  • Taille du boîtier
    518
  • Taille du réducteur du fabricant
    518
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 71B14
  • Rapport nominal
    37:1
  • Ratio
    37:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5510 po
  • Poids
    9 lb, 4.08 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMQ518-37-R-IEC71B14-18 mm
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
W5185103.00 TMQ518-37-R-IEC71B14-18MM