Motion
W5200005.00

GROVE GEAR
W5200005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 26:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI19053742
N° MFRW5200005.00
Prix1,485.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5200005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 26:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI19053742
N° MFRW5200005.00
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
Prix1,485.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Rapport nominal
    26:1
  • Ratio
    26:1
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B520-26-L
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
W5200005.00 B520-26-L