Motion
W5200036.00

GROVE GEAR
W5200036.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 14:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053744
N° MFRW5200036.00
Prix1,541.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5200036.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 14:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053744
N° MFRW5200036.00
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
Prix1,541.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    520
  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Hauteur du boîtier
    5.3600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    595 po/lb;67.226 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    14:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    338 lb
  • Ratio
    14:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    9 lb, 4.082 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.18 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMQ520-14-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.18 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.18 hp;0.88 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1503.5 N, 338 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    595 po-lb;67.226 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5200036.00 BMQ520-14-L-56