Motion
W5200177.MF

GROVE GEAR
W5200177.MF

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053759
N° MFRW5200177.MF
Prix1,488.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5200177.MF

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053759
N° MFRW5200177.MF
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
Prix1,488.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9840 po, 25 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 71B14
  • Rapport nominal
    7:1
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    7 lb, 3.175 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ520-07-H-IEC71B14-25 mm
  • Type de montage
    Bride B14

Aperçu

Description du fabricant
W5200177.MF HMQ520-07-H-IEC71B14-25MM