Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille du boîtier520
- Taille du réducteur du fabricant520
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 80B14
- Rapport nominal7:1
- Taille de sortie25 mm
- Ratio7:1
- Poids7 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ520-7-H-IEC80B14-25 mm
- Type de montageUniverselle
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointNitrile
- StyleBride CEI
- Trousse de bras de coupleFacultatif
Aperçu
Description du fabricant
W5200177.MV HMQ520-7-H-IEC80B14-25MM