Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9840 po, 25 mm
- Taille du boîtier520
- Taille du réducteur du fabricant520
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 71B14
- Rapport nominal14:1
- Ratio14:1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po
- Poids7 lb, 3.175 kg
Details
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ520-14-H-IEC71/B14-25 mm
- Type de montageBride B14
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleBride CEI
Aperçu
Description du fabricant
W5200179.MF HMQ520-14-H-IEC71/B14-25MM