Motion
W5200180.MV

GROVE GEAR
W5200180.MV

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, cadre IEC 80B14
N° D’ARTICLE MI19053767
N° MFRW5200180.MV
Prix1,488.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5200180.MV

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, cadre IEC 80B14
N° D’ARTICLE MI19053767
N° MFRW5200180.MV
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
Prix1,488.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B14
  • Rapport nominal
    18:1
  • Ratio
    18:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ520-18-H-IEC80B14-25 mm
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
W5200180.MV HMQ520-18-H-IEC80B14-25MM