Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier520
- Distance centrale1.9700 po
- Hauteur du boîtier7.3000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant520
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal799 po/lb;90.275 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1591:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio1591:1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids15 lb, 6.804 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.056 hp
- Puissance nominale en service normal0.056 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantDMQ520-1591-R1-56
- Puissance d’entrée maximale0.056 hp
- Sortie0.014 hp;0.01 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)799 po-lb;90.275 Nm