Motion
W5202528.00

GROVE GEAR
W5202528.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 260:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053774
N° MFRW5202528.00
Prix2,599.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5202528.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 260:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053774
N° MFRW5202528.00
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
Prix2,599.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    260:1
  • Ratio
    260:1
  • Poids
    13 lb, 5.9 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DHMQ520-260-H1-56-16
  • Style
    Visage NEMA C

Aperçu

Description du fabricant
W5202528.00 DHMQ520-260-H1-56-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté