Motion
W5205067.00

GROVE GEAR
W5205067.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 36:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053781
N° MFRW5205067.00
Prix1,661.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5205067.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 36:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053781
N° MFRW5205067.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,661.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Hauteur du boîtier
    5.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Débit maximal tr/min
    49 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    607 po/lb;68.582 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    36:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    36:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    9 lb, 4.082 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.684 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.684 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLHMQ520-36-HR-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.684 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    0.472 hp;0.352 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    607 po-lb;68.582 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5205067.00 FLHMQ520-36-HR-56-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon