Motion
W5205073.00

GROVE GEAR
W5205073.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053782
N° MFRW5205073.00
Prix1,572.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5205073.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19053782
N° MFRW5205073.00
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
Prix1,572.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    8 lb, 3.629 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RHMQ520-60-H-56-16
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
W5205073.00 RHMQ520-60-H-56-16