Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier520
- Distance centrale1.9700 po
- Hauteur du boîtier5.3300 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant520
- Débit maximal tr/min9 tr/min
- Couple de sortie maximal589 po/lb;66.548 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal184.9:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio184.9:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids9 lb, 4.082 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.088 hp
- Puissance nominale en service normal0.088 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantDXHMQ520-184.9-H-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.088 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.088 hp;0.066 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)589 po-lb;66.548 Nm