Motion
WT254006603.00

GROVE GEAR
WT254006603.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 166:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19054007
N° MFRWT254006603.00
Prix2,496.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WT254006603.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 166:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19054007
N° MFRWT254006603.00
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
Prix2,496.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    166:1
  • Ratio
    166:1
  • Poids
    22 lb, 9.98 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DXTMQ525-166-D-56-18

Aperçu

Description du fabricant
WT254006603.00 DXTMQ525-166-D-56-18