Motion
WT340046.00

GROVE GEAR
WT340046.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 67:1 rapport, 3.3500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19054009
N° MFRWT340046.00
Prix3,324.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WT340046.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 67:1 rapport, 3.3500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19054009
N° MFRWT340046.00
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
Prix3,324.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    534
  • Distance centrale
    3.3500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    534
  • Débit maximal tr/min
    26 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2458 po/lb;277.717 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    67:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    1125 lb
  • Ratio
    67:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
  • Puissance
    1.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMQ534-67-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.56 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    1.01 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2458 po-lb;277.717 Nm

Aperçu

Description du fabricant
WT340046.00 TMQ534-67-L-56

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif