Motion
52854257
PGS21.063 200 Bar 2Nd Scale Psi 1/4 NPT Lower Mount IP65 Bourdon Tube Pressure Gauge With One Or Two Fixed Switch Contacts
N° D’ARTICLE MI19320279
N° MFR52854257
Prix187.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PGS21.063 200 Bar 2Nd Scale Psi 1/4 NPT Lower Mount IP65 Bourdon Tube Pressure Gauge With One Or Two Fixed Switch Contacts
N° D’ARTICLE MI19320279
N° MFR52854257
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
Prix187.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs de pression

Aperçu

Description du fabricant
52854257 PGS21.063 200 BARRES 2ND ÉCHELLE